SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz, Class 10E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30361WX1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936447
Sonepar Artikelnummer
120581099
Hersteller Artikelnummer
3RB30361WX1
Hersteller Typ
3RB3036-1WX1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30361WX1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.296 kg
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit Zubehör für Baugrößen S00 bis S3
- Effektiver Schutz vor Überlast und Phasenschwankungen
- Reduziert die Erwärmung im Schaltschrank
- Einfache Installation mit wartungsfreien Anschlüssen
- Flexibilität durch verschiedene Einstellbereiche
- Optimale Eignung für unterschiedliche Motortypen
- Aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2, CLASS 10E
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


