SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz, Class 20E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30362WX1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936508
Sonepar Artikelnummer
120382043
Hersteller Artikelnummer
3RB30362WX1
Hersteller Typ
3RB3036-2WX1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30362WX1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.300 kg
- Strombereich: 20...80 A
- Baugröße: S2
- Auslösecharakteristiken: Differenziert für Normal- und Schweranlauf
- Verlustleistung: Gering, energieeffizient
- Zulassungen: Weltweit (z.B. IEC und UL/CSA, ATEX)
- Anschlussarten: Schraub- oder Federzugklemme
- Kompatibel mit: Zubehör für Baugrößen S00 bis S3
- Schutz gegen Überlast und Phasenfehler, was die Lebensdauer von Motoren verlängert.
- Einfache Handhabung mit Hand-Automatik-RESET ermöglicht schnelle Fehlerbehebung.
- Weniger Wärmeentwicklung im Schaltschrank erhöht die Betriebssicherheit.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss spart Zeit und Kosten.
- Vielfältige Einstellbereiche bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher effizient gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


