SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz, Class 20E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30362WB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936355
Sonepar Artikelnummer
120581104
Hersteller Artikelnummer
3RB30362WB0
Hersteller Typ
3RB3036-2WB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30362WB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.404 kg
- Baugröße: S2
- CLASS: 20E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- RESET: Hand-Automatik
- Einstellbereiche: Vielfältige Optionen für den Überlastauslöser
- Auslösecharakteristiken: Unterschiedliche Klassen erhältlich
- Verlustleistung: Gering, energieeffizient
- Zulassungen: Weltweit, z.B. IEC und UL/CSA
- ATEX-Anwendungen: Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen
- Anschluss: Schraub- oder Federzuganschluss
- Passend für Baugrößen: S00 bis S3
- Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung erhöht die Lebensdauer von Motoren.
- Flexibilität durch umfangreiche Einstellbereiche für verschiedene Motoren.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss spart Zeit und Kosten.
- Geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank reduziert Kühlbedarf und verbessert die Effizienz.
- Modularer SIRIUS Systembaukasten ermöglicht einfache Integration und Erweiterung.
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


