SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz, Class 20E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30362WD0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936386
Sonepar Artikelnummer
120581105
Hersteller Artikelnummer
3RB30362WD0
Hersteller Typ
3RB3036-2WD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30362WD0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.401 kg
- Baugröße S2, CLASS 20E
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Einzelaufstellung verfügbar
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung bei Normal- und Schweranlauf
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfacher und effizienter Einsatz dank des SIRIUS Systembaukastens
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher durch stromabhängigen Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast und Phasenunsymmetrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


