SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz, Class 20E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30362WW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936478
Sonepar Artikelnummer
120581106
Hersteller Artikelnummer
3RB30362WW1
Hersteller Typ
3RB3036-2WW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30362WW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.294 kg
- Strombereich: 20...80 A
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Reset: Hand-Automatik-RESET
- Auslösecharakteristiken: Unterschiedliche Optionen verfügbar
- Energieeffizienz: Geringe Verlustleistung
- Zulassungen: Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Besonderheiten: Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Anschluss: Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibilität: Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Gewährleistet den Sicherheitsschutz von Motoren bei Überlast und Phasenfehlern.
- Breite Stromeinstellbereiche ermöglichen flexible Anwendung.
- Reduziert die Erwärmung im Schaltschrank durch effizienten Betrieb.
- Einfache Installation und wartungsfreier Anschluss sichern einen reibungslosen Betrieb.
- Modulares Baukastensystem sorgt für einfache Anpassung und Aktualisierung.
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2
Das SIRIUS 3RB3 elektronische Überlastrelais schützt Betreiber vor unzulässig hohen Erwärmungen in Motoranlagen und bietet einen energieeffizienten Betrieb.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


