SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz, S2, CLASS 10E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30361WB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936294
Sonepar Artikelnummer
120382042
Hersteller Artikelnummer
3RB30361WB0
Hersteller Typ
3RB3036-1WB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30361WB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.400 kg
- Baugröße S2, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Verschiedene Auslösecharakteristiken
- Niedrige Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einsatz in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen Anschluss
- Kompatibilität mit Baugrößen S00 bis S3
- Effizienter Schutz gegen Überlast und Phasenunsymmetrie sorgt für längere Lebensdauer der Motoren.
- Dank der großen Einstellbereiche können viele Motoren mit wenigen Typen abgedeckt werden.
- Die geringe Verlustleistung trägt zu einer niedrigeren Erwärmung im Schaltschrank bei.
- Einfacher, wartungsfreier Anschluss sorgt für eine schnelle Installation.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Industriebereichen.
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hohen Erwärmungen durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


