SIEMENS - Überlastrelais 22-32A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364EB0
Einstellbarer Strombereich - 22 .. 32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916722
Sonepar Artikelnummer
120583464
Hersteller Artikelnummer
3RU21364EB0
Hersteller Typ
3RU2136-4EB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364EB0
Einstellbarer Strombereich:
22 .. 32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.318 kg
- Baugröße S2, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Für Einzelaufstellung erhältlich
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schneller und einfacher Anschluss
- Energieeffizienter Schutz für Motoren
- Kompatibilität mit verschiedenen Baugrößen für Flexibilität
- Aktuelle Technologie mit einem umfassenden Systembaukasten
Überlastrelais 22...32 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher gegen Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


