SIEMENS - Überlastrelais 22-32A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364ED0
Einstellbarer Strombereich - 22 .. 32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916920
Sonepar Artikelnummer
120583466
Hersteller Artikelnummer
3RU21364ED0
Hersteller Typ
3RU2136-4ED0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364ED0
Einstellbarer Strombereich:
22 .. 32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.322 kg
- Baugröße S2, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Einfache Montage für Einzelaufstellung
- Flexibilität und Kostenersparnis durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Durchgängiges Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfaches und effizientes System durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 22...32 A thermisch für Motorschutz Baugröße S2, CLASS 10
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf effektiv gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


