SIEMENS - Überlastrelais 22-32A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364ED1
Einstellbarer Strombereich - 22 .. 32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937017
Sonepar Artikelnummer
120583467
Hersteller Artikelnummer
3RU21364ED1
Hersteller Typ
3RU2136-4ED1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364ED1
Einstellbarer Strombereich:
22 .. 32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.475 kg
- Baugröße S2
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Einzelaufstellung erhältlich
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfache und effiziente Nutzung im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 22...32 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


