SIEMENS - Überlastrelais 27-32A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21264EB0
Einstellbarer Strombereich - 27 .. 32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209780989
Sonepar Artikelnummer
120229637
Hersteller Artikelnummer
3RU21264EB0
Hersteller Typ
3RU2126-4EB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21264EB0
Einstellbarer Strombereich:
27 .. 32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.201 kg
- Baugröße S0, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfach und effizient im Einsatz
- Immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 27...32 A thermisch für Motorschutz
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt stromabhängig Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


