SIEMENS - Überlastrelais 28-40A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364FB0
Einstellbarer Strombereich - 28 .. 40 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916739
Sonepar Artikelnummer
120382036
Hersteller Artikelnummer
3RU21364FB0
Hersteller Typ
3RU2136-4FB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364FB0
Einstellbarer Strombereich:
28 .. 40 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.327 kg
- Baugröße S2, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Umgebungen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Hohe Flexibilität und Kosteneffizienz
- Einfacher Zugang zu Zubehör, das für alle Baugrößen S00 bis S3 passt
- Einfache und zuverlässige Installation
- Effiziente Überwachung und Schutz von Motoren
- Immer aktueller und effektiver Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 28...40 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf effektiv gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


