SIEMENS - Überlastrelais 28-40A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364FB1
Einstellbarer Strombereich - 28 .. 40 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936829
Sonepar Artikelnummer
120583468
Hersteller Artikelnummer
3RU21364FB1
Hersteller Typ
3RU2136-4FB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364FB1
Einstellbarer Strombereich:
28 .. 40 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.475 kg
- Betriebsstrom: 28...40 A
- Schutzklasse: CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel einstellbare Überlastauslöser
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Kostengünstige Lösung für Motorschutz
- Einfacher und wartungsfreier Anschluss
- Rüttelsichere Montage
- Flexible Anwendung in verschiedenen Umgebungen
- Aktuelle und effiziente Systembaukasten-Lösungen
Überlastrelais 28...40 A thermisch für Motorschutz Baugröße S2
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf vor übermäßiger Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


