SIEMENS - Überlastrelais 28-40A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364FD1
Einstellbarer Strombereich - 28 .. 40 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937024
Sonepar Artikelnummer
120583470
Hersteller Artikelnummer
3RU21364FD1
Hersteller Typ
3RU2136-4FD1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364FD1
Einstellbarer Strombereich:
28 .. 40 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.485 kg
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfach, effizient, immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 28...40 A thermisch für Motorschutz Baugröße S2, CLASS 10
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


