SIEMENS - Überlastrelais, 28-40A, für Motorschutz, S3, CLASS 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21464FD0
Einstellbarer Strombereich - 28 .. 40 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012995
Sonepar Artikelnummer
120583493
Hersteller Artikelnummer
3RU21464FD0
Hersteller Typ
3RU2146-4FD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21464FD0
Einstellbarer Strombereich:
28 .. 40 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.546 kg
- Baugröße S3, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Einstellbar für Einzelaufstellung
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach und effizient
- Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Überlastrelais 28...40 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kundeninformationen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


