SIEMENS - Überlastrelais 3-12A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261SB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749139
Sonepar Artikelnummer
120228584
Hersteller Artikelnummer
3RB30261SB0
Hersteller Typ
3RB3026-1SB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261SB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.239 kg
- Baugröße S0, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Verschiedene Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Für Einzelaufstellung erhältlich
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Besonders energieeffizient durch geringe Verlustleistung
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Motoren mit wenigen Typen
- Einfach und wartungsfrei anzuschließen
- Aktuellste Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 3...12 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


