SIEMENS - Überlastrelais 3-12A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30261SE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749375
Sonepar Artikelnummer
120228585
Hersteller Artikelnummer
3RB30261SE0
Hersteller Typ
3RB3026-1SE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30261SE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.280 kg
- Baugröße: S0
- Strombereich: 3...12 A
- CLASS: 10E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Reset: Hand-Automatik-RESET
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Weltweite Zulassungen, einschließlich IEC, UL/CSA und ATEX
- Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung und Phasenausfall.
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab.
- Besonders energieeffizient und trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss.
- Einfach und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten.
Überlastrelais 3...12 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0, CLASS 10E
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


