SIEMENS - Überlastrelais 3-12A Motorschutz S0, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30262SB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749191
Sonepar Artikelnummer
120228596
Hersteller Artikelnummer
3RB30262SB0
Hersteller Typ
3RB3026-2SB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30262SB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.246 kg
- Baugröße S0, CLASS 20E
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung für Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3 kompatibel
- Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung und Phasenunsymmetrie
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfacher und effizienter Systembaukasten
- Trägt zur geringeren Erwärmung im Schaltschrank bei
Überlastrelais 3...12 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S0
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet einen stromabhängigen Schutz von Motoren gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


