SIEMENS - Überlastrelais 3-12A Motorschutz S0, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31234SB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749610
Sonepar Artikelnummer
120228618
Hersteller Artikelnummer
3RB31234SB0
Hersteller Typ
3RB3123-4SB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31234SB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.235 kg
- Baugröße S0
- CLASS 5...30
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Große Stromeinstellbereiche
- Verschiedene Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Energieeffiziente Konstruktion mit geringer Verlustleistung
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Stromabhängiger Schutz vor Überlast und Phasenausfall
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Erweiterte Funktionalitäten mit integrierten Features
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfach und effizient in der Anwendung
Überlastrelais 3...12 A elektronisch für Motorschutz
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher gegen unzulässig hohe Erwärmung und bietet umfangreiche Funktionen für diverse Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


