SIEMENS - Überlastrelais 3-12A Motorschutz S0, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31234SE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749672
Sonepar Artikelnummer
120228619
Hersteller Artikelnummer
3RB31234SE0
Hersteller Typ
3RB3123-4SE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31234SE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.284 kg
- Strombereich: 3...12 A
- Baugröße: S0
- CLASS 5...30
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- ATEX-kompatibel für explosionsgefährdete Anwendungen
- Erweiterte Funktionalitäten: integriertes elektrisches Fern-Reset und Erdschlusserfassung
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Deckt mit wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren ab.
- Geringe Verlustleistung erhöht die Energieeffizienz.
- Reduziert die Erwärmung im Schaltschrank.
- Vielseitiges Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3.
- Einfach zu handhaben und wartungsarm.
Überlastrelais 3...12 A elektronisch für Motorschutz
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


