SIEMENS - Überlastrelais 3-12A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30161SB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748644
Sonepar Artikelnummer
120228562
Hersteller Artikelnummer
3RB30161SB0
Hersteller Typ
3RB3016-1SB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30161SB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.213 kg
- Strombereich: 3...12 A
- Baugröße: S00
- Klasse: CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Niedrige Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Schützt effektiv vor Überhitzung und Systemausfällen
- Deckt mit wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren ab
- Reduziert die Erwärmung im Schaltschrank
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfacher und effizienter Einsatz im gesamten SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 3...12 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hohen Erwärmungen durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


