SIEMENS - Überlastrelais 3-12A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30161SE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748842
Sonepar Artikelnummer
120228563
Hersteller Artikelnummer
3RB30161SE0
Hersteller Typ
3RB3016-1SE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30161SE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.221 kg
- Baugröße: S00
- Strombereich: 3...12 A
- Schützanbau Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Förderung der Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verschiedene Einstellbereiche und Auslöseklassen verfügbar
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3 geeignet
- Umfassender Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall
- Reduzierung der Erwärmung im Schaltschrank
- Einfache Handhabung durch schnelle und Wartungsfreie Anschlüsse
- Einfache Integration in bestehende Systeme mit einem modularen Baukasten
- Flexibilität bei der Anwendung über verschiedene Motoren mit wenigen Typen
Überlastrelais 3...12 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


