SIEMENS - Überlastrelais 3-12A Motorschutz S00, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30162SB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748699
Sonepar Artikelnummer
120228572
Hersteller Artikelnummer
3RB30162SB0
Hersteller Typ
3RB3016-2SB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30162SB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.227 kg
- Baugröße: S00
- Strombereich: 3...12 A
- CLASS: 20E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Kompatibel für Baugrößen S00 bis S3
- Umfassender Schutz gegen Überlast und Phasenausfall
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank durch energieeffiziente Konstruktion
- Schneller und rüttelsicherer Anschluss
- Einfaches und effizientes System für moderne Anwendungen
Überlastrelais 3...12 A
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


