SIEMENS - Überlastrelais 3-12A Motorschutz S00, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30162SE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748897
Sonepar Artikelnummer
120228573
Hersteller Artikelnummer
3RB30162SE0
Hersteller Typ
3RB3016-2SE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30162SE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.222 kg
- Baugröße S00, CLASS 20E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung für Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Umfassender Schutz vor Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Besonders energieeffizient, reduziert die Erwärmung im Schaltschrank
- Einfach, effizient, immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
Überlastrelais 3...12 A
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet einen stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


