SIEMENS - Überlastrelais 3-12A Motorschutz S00, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31134SB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749047
Sonepar Artikelnummer
120228606
Hersteller Artikelnummer
3RB31134SB0
Hersteller Typ
3RB3113-4SB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31134SB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.223 kg
- Baugröße S00
- CLASS 5...30
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset
- Verfügbar mit unterschiedlichen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Verfügbar mit verschiedenen Auslöseklassen
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung und Phasenausfall
- Große Stromeinstellbereiche decken ganze Baureihen von Motoren ab
- Besonders energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach, effizient, immer aktuell dank SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 3...12 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf stromabhängig gegen Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


