SIEMENS - Überlastrelais 3-12A Motorschutz S00, Class 5-30, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31134SE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209749702
Sonepar Artikelnummer
120228607
Hersteller Artikelnummer
3RB31134SE0
Hersteller Typ
3RB3113-4SE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31134SE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
3 .. 12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.236 kg
- Baugröße S00
- Strombereich: 3...12 A
- CLASS 5...30
- Schützanbau Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Geringe Verlustleistung für energieeffizienten Betrieb
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Stromabhängiger Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank durch geringe Verlustleistung
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfaches, effizientes System mit ständig aktuellen Komponenten
Überlastrelais 3...12 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Motoren stromabhängig gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


