SIEMENS - Überlastrelais 3,5-5,0A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21261FB0
Einstellbarer Strombereich - 3.5 .. 5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209780880
Sonepar Artikelnummer
120229604
Hersteller Artikelnummer
3RU21261FB0
Hersteller Typ
3RU2126-1FB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21261FB0
Einstellbarer Strombereich:
3.5 .. 5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.180 kg
- Baugröße S0, CLASS 10
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Anschlüsse: Schraub- oder Federzuganschluss
- Geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar für Einzelaufstellung
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig
- Schneller und wartungsfreier Anschluss
- Rüttelsicherer Anschluss
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einfacher Zugang zum Systembaukasten für aktuelle Lösungen
Überlastrelais 3,5...5,0 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf vor unzulässig hoher Erwärmung wegen Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


