SIEMENS - Überlastrelais 3,5-5,0A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161FB1
Einstellbarer Strombereich - 3.5 .. 5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781856
Sonepar Artikelnummer
120229566
Hersteller Artikelnummer
3RU21161FB1
Hersteller Typ
3RU2116-1FB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161FB1
Einstellbarer Strombereich:
3.5 .. 5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.189 kg
- Baugröße S00, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Zubehör passt für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor Überlast und Phasenausfall sorgt für hohe Betriebssicherheit
- Einfacher und effizienter Anschluss vermeidet langwierige Installationen
- Aktuelle Technologie sorgt für lange Lebensdauer
- Kosteneffektiv dank flexibler Einsatzmöglichkeiten
- Globale Zulassungen bieten Kompatibilität im internationalen Markt
Überlastrelais 3,5...5,0 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


