SIEMENS - Überlastrelais 3,5-5,0A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161FB0
Einstellbarer Strombereich - 3.5 .. 5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209781641
Sonepar Artikelnummer
120229565
Hersteller Artikelnummer
3RU21161FB0
Hersteller Typ
3RU2116-1FB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161FB0
Einstellbarer Strombereich:
3.5 .. 5 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.153 kg
- Schutzbereich: 3,5...5,0 A
- Baugröße: S00, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET verfügbar
- Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verwendung in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers erhältlich
- Mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig in der Anwendung.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Einfacher Einsatz für Einzelaufstellung möglich.
- Immer aktueller SIRIUS Systembaukasten für effektive Lösungen.
Überlastrelais 3,5...5,0 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


