SIEMENS - Überlastrelais 30-36A Motorschutz S0, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21264PC1
Einstellbarer Strombereich - 30 .. 36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781306
Sonepar Artikelnummer
120229664
Hersteller Artikelnummer
3RU21264PC1
Hersteller Typ
3RU2126-4PC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21264PC1
Einstellbarer Strombereich:
30 .. 36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.320 kg
- Baugröße S0, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Einfache Einzelaufstellung
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Stromabhängiger Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfacher und effizienter Einsatz des SIRIUS Systembaukastens
- Aktuelle Lösungen für verschiedene Anwendungen
Überlastrelais 30...36 A
Thermisches Überlastrelais für Motorschutz, das Stromabhängigen Schutz vor Überlast oder Phasenausfall bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


