SIEMENS - Überlastrelais 30-36A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21264PC0
Einstellbarer Strombereich - 30 .. 36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781238
Sonepar Artikelnummer
120229663
Hersteller Artikelnummer
3RU21264PC0
Hersteller Typ
3RU2126-4PC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21264PC0
Einstellbarer Strombereich:
30 .. 36 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.245 kg
- Schützanbau Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Kostengünstige und flexible Baureihe
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluß
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Einfach, effizient, immer aktuell dank SIRIUS Systembaukasten
- Rüttelsichere Anschlussoptionen
- Einfache Anpassung an verschiedene Baugrößen S00 bis S3
- Verlässlicher Schutz gegen Überlast und Phasenausfall
Überlastrelais 30...36 A thermisch für Motorschutz
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


