SIEMENS - Überlastrelais, 32-115A, für Motorschutz, S3, CLASS 10E, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30461XW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011974
Sonepar Artikelnummer
120581113
Hersteller Artikelnummer
3RB30461XW1
Hersteller Typ
3RB3046-1XW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30461XW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.359 kg
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Betriebsbereich: 32...115 A
- Auslösecharakteristiken: verschiedene Einstellbereiche
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen
- Verschiedene Auslöseklassen verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Wartungsfrei und rüttelsicher
- Zubehör passt für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor Überlast und Phasenausfällen sorgt für zuverlässige Motorbetriebsicherheit.
- Reduzierte Verlustleistung erhöht die Energieeffizienz.
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank verbessert die Betriebssicherheit.
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Einstellbereiche.
- Einfacher Anschluss und Wartung durch Schraub- oder Federzuganschlüsse.
- Einfach, effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens.
Überlastrelais 32...115 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Motoren vor unzulässig hohen Erwärmungen infolge von Überlast und Phasenunsymmetrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


