SIEMENS - Überlastrelais, 32-115A, für Motorschutz, S3, CLASS 10E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30461XB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011950
Sonepar Artikelnummer
120581111
Hersteller Artikelnummer
3RB30461XB0
Hersteller Typ
3RB3046-1XB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30461XB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.566 kg
- Baugröße S3, CLASS 10E
- Strombereich: 32...115 A
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET verfügbar
- Geringe Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen und wartungsfreien Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Effizienter Schutz vor Überlast und Phasenunsymmetrie
- Einfacher Anschluss und Installation durch flexible Anschlussmöglichkeiten
- Reduzierung der Temperatur im Schaltschrank dank geringer Verlustleistung
- Breites Anwendungsspektrum dank vielseitiger Einstellmöglichkeiten
- Aktuelle und zuverlässige Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 32...115 A
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


