SIEMENS - Überlastrelais, 32-115A, für Motorschutz, S3, CLASS 10E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30461XD0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011967
Sonepar Artikelnummer
120581112
Hersteller Artikelnummer
3RB30461XD0
Hersteller Typ
3RB3046-1XD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30461XD0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.568 kg
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- CLASS 10E
- Große Stromeinstellbereiche und verschiedene Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Besonders energieeffizient durch niedrige Verlustleistung
- Verhindert unzulässig hohe Erwärmung bei Motoren
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab
- Einfach, effizient und immer aktuell dank SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 32...115 A elektronisch für Motorschutz
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


