SIEMENS - Überlastrelais, 32-115A, für Motorschutz, S3, CLASS 20E, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30462XW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012018
Sonepar Artikelnummer
120581121
Hersteller Artikelnummer
3RB30462XW1
Hersteller Typ
3RB3046-2XW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30462XW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.356 kg
- Strombereich: 32...115 A
- Baugröße: S3
- Auslösecharakteristiken: CLASS 20E
- Hauptstromkreis: Durchsteckverbindung
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Funktionen: Hand-Automatik-RESET
- Geringe Verlustleistung für Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einsatz in explosionsgefährdeten Anwendungen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen
- Kompatibel mit Zubehör für Baugrößen S00 bis S3
- Schutz von Motoren vor übermäßiger Erwärmung
- Abdeckung einer breiten Palette von Motorbaureihen mit wenigen Typen
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank durch geringe Verlustleistung
- Schneller und wartungsfreier Anschluss dank Schraub- oder Federzuganschluss
- Effizientes Systembaukasten für einfache Handhabung
Überlastrelais 32...115 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz für Motoren gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


