SIEMENS - Überlastrelais, 32-115A, für Motorschutz, S3, CLASS 20E, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30462XX1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012025
Sonepar Artikelnummer
120581122
Hersteller Artikelnummer
3RB30462XX1
Hersteller Typ
3RB3046-2XX1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30462XX1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.225 kg
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Strombereich: 32...115 A
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Anwendungen: Explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Verschiedene Auslöseklassen
- Anschluss: Schraub- oder Federzuganschluss
- Große Stromeinstellbereiche für vielseitige Anwendungen
- Geringe Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfaches und effizientes Systemdesign
Überlastrelais 32...115 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3, CLASS 20E
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


