SIEMENS - Überlastrelais, 32-115A, für Motorschutz, S3, CLASS 20E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30462XB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011998
Sonepar Artikelnummer
120581119
Hersteller Artikelnummer
3RB30462XB0
Hersteller Typ
3RB3046-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30462XB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.565 kg
- Strombereich: 32...115 A
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Verschiedene Auslöseklassen angeboten
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnelle Installation
- Einfache Wartung und rüttelsicherer Anschluss
- Deckt mit wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren ab
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Einfaches und effizientes Systemdesign
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Immer aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 32...115 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


