SIEMENS - Überlastrelais, 32-115A, für Motorschutz, S3, CLASS 20E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30462XD0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012001
Sonepar Artikelnummer
120581120
Hersteller Artikelnummer
3RB30462XD0
Hersteller Typ
3RB3046-2XD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30462XD0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.568 kg
- Baugröße: S3
- Strombereich: 32...115 A
- CLASS: 20E
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Verschiedene Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Große Stromeinstellbereiche decken viele Motoren ab
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Einfacher und wartungsfreier Anschluss
- Passendes Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Effizientes und aktuelles Systembaukastensystem
Überlastrelais 32...115 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


