SIEMENS - Überlastrelais, 32-115A, für Motorschutz, S3, CLASS 5E-30E, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31434XW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012056
Sonepar Artikelnummer
120581136
Hersteller Artikelnummer
3RB31434XW1
Hersteller Typ
3RB3143-4XW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31434XW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.363 kg
- Strombereich: 32...115 A
- Typen: CLASS 5E...30E
- Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Geringe Verlustleistung für Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Integration von elektrischem Fern-Reset und Erdschlusserfassung (Ausführung 3RB31)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Kompatibel mit Zubehör für Baugrößen S00 bis S3
- Umfassender Schutz für diverse Motoren mit wenigen Typen
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank durch geringe Verlustleistung
- Schneller, rüttelsicherer Anschluss ermöglicht einfache Installation
- Erweiterte Funktionalitäten steigern die Betriebssicherheit
- Flexibilität durch verschiedene Einstellmöglichkeiten und Zubehör
Überlastrelais 32...115 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Motoren zuverlässig vor übermäßiger Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


