SIEMENS - Überlastrelais, 32-115A, für Motorschutz, S3, CLASS 5E-30E, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31434XX1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012063
Sonepar Artikelnummer
120581137
Hersteller Artikelnummer
3RB31434XX1
Hersteller Typ
3RB3143-4XX1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31434XX1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.359 kg
- Baugröße S3, CLASS 5E...30E
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Verschiedene Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Erweiterte Funktionalitäten in Ausführung 3RB31, wie integriertes elektrisches Fern-Reset und Erdschlusserfassung
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Schutz vor unzulässig hohen Erwärmungen
- Besonders energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Einfache, effiziente Implementierung im SIRIUS Systembaukasten
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
Überlastrelais 32...115 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf stromabhängig vor unzulässig hohen Erwärmungen durch Überlast und Phasenunsymmetrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


