SIEMENS - Überlastrelais, 32-115A, für Motorschutz, S3, CLASS 5E-30E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31434XB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047621012032
Sonepar Artikelnummer
120556182
Hersteller Artikelnummer
3RB31434XB0
Hersteller Typ
3RB3143-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31434XB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
32 .. 115 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.565 kg
- Baugröße S3, CLASS 5E...30E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Stromabhängiger Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall
- Große Stromeinstellbereiche und verschiedene Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Erweiterte Funktionalitäten der Ausführung 3RB31 wie elektrisches Fern-Reset und Erdschlusserfassung
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör kompatibel für alle Baugrößen S00 bis S3
- Reduzierung der Erwärmung im Schaltschrank durch geringe Verlustleistung
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank umfangreicher Auswahlen bei Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Einfache Anwendung durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 32...115 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


