SIEMENS - Überlastrelais 34-40A Motorschutz S0, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21264FB1
Einstellbarer Strombereich - 34 .. 40 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781078
Sonepar Artikelnummer
120229643
Hersteller Artikelnummer
3RU21264FB1
Hersteller Typ
3RU2126-4FB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21264FB1
Einstellbarer Strombereich:
34 .. 40 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.251 kg
- Baugröße S0, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Einzelaufstellung erhältlich
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Erhöhung der Betriebssicherheit durch zuverlässigen Motorschutz
- Einfache Installation und Wartung durch schnelles Anschlusssystem
- Kosteneffiziente Lösung durch flexibles Design
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich explosionsgefährdeter Bereiche
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 34...40 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


