SIEMENS - Überlastrelais 36-45A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364GD1
Einstellbarer Strombereich - 36 .. 45 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937031
Sonepar Artikelnummer
120583474
Hersteller Artikelnummer
3RU21364GD1
Hersteller Typ
3RU2136-4GD1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364GD1
Einstellbarer Strombereich:
36 .. 45 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.483 kg
- Baugröße S2, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Flexible und kostengünstige Bauweise
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Steckbare und wartungsfreie Anschlüsse
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Stromabhängiger Schutz erhöht die Sicherheit der Verbraucher
- Einfacher und schneller Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Wartungsfreier Betrieb reduziert die Betriebskosten
- Flexibilität in verschiedenen Anwendungen durch diverse Einstellmöglichkeiten
- Kompatibilität mit verschiedenen Baugrößen für mehr Einsatzmöglichkeiten
- Aktuelle Systeme in Kombination mit dem SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 36...45 A thermisch für Motorschutz Baugröße S2
Das Thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt stromabhängig Verbraucher mit Normalanlauf vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


