SIEMENS - Überlastrelais 36-45A für Motorschutz, Class 10 Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364GB1
Einstellbarer Strombereich - 36 .. 45 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916807
Sonepar Artikelnummer
120583472
Hersteller Artikelnummer
3RU21364GB1
Hersteller Typ
3RU2136-4GB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364GB1
Einstellbarer Strombereich:
36 .. 45 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.483 kg
- Strombereich: 36 bis 45 A
- Schutzklasse: CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Flexible Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit Baureihen S00 bis S3
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Kosteneffiziente Lösung für motorgestützten Schutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Hohe Flexibilität bei der Anwendung mit unterschiedlichen Einstellbereichen
- Einfache Integration in bestehende Systeme mit modularen Zubehörteilen
- Immer aktuelle Technologien durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 36...45 A thermisch für Motorschutz Baugröße S2, CLASS 10
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


