SIEMENS - Überlastrelais 36-45A für Motorschutz, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364GB0
Einstellbarer Strombereich - 36 .. 45 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916746
Sonepar Artikelnummer
120583471
Hersteller Artikelnummer
3RU21364GB0
Hersteller Typ
3RU2136-4GB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364GB0
Einstellbarer Strombereich:
36 .. 45 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.324 kg
- Baugröße: S2
- CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Effiziente und kosteneffektive Lösung zur Vermeidung von Motorüberhitzung
- Aktuelle und bewährte Technologie im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 36...45 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Motoren stromabhängig vor übermäßiger Erwärmung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


