SIEMENS - Überlastrelais, 36-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21464HB0
Einstellbarer Strombereich - 36 .. 50 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012896
Sonepar Artikelnummer
120583494
Hersteller Artikelnummer
3RU21464HB0
Hersteller Typ
3RU2146-4HB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21464HB0
Einstellbarer Strombereich:
36 .. 50 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.554 kg
- Baugröße S3, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Für Einzelaufstellung erhältlich
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfache Handhabung und Aktualität des SIRIUS Systembaukastens
Überlastrelais 36...50 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


