SIEMENS - Überlastrelais, 36-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21464HD0
Einstellbarer Strombereich - 36 .. 50 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621013008
Sonepar Artikelnummer
120583495
Hersteller Artikelnummer
3RU21464HD0
Hersteller Typ
3RU2146-4HD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21464HD0
Einstellbarer Strombereich:
36 .. 50 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.552 kg
- Strombereich: 36...50 A
- Baugröße: S3, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Einfache, wartungsfreie und rüttelsichere Anschlussmöglichkeiten
- Zubehör kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Flexible und kostengünstige Lösung für Motorschutz
- Einfaches und effizientes Systemdesign mit dem SIRIUS Systembaukasten
- Ermöglicht schnellen Anschluss ohne Wartung
- Bietet umfassenden Schutz vor Überlast und Phasenausfall
- Aktuelle Technologie für zuverlässigen Betrieb
Überlastrelais 36...50 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


