SIEMENS - Überlastrelais 4-16A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30161TB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748651
Sonepar Artikelnummer
120228564
Hersteller Artikelnummer
3RB30161TB0
Hersteller Typ
3RB3016-1TB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30161TB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.219 kg
- Baugröße S00, CLASS 10E
- Strombereich: 4...16 A
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Für Einzelaufstellung erhältlich
- Umfassender Schutz gegen Überlast und Phasenausfälle
- Passend für ganze Baureihen von Motoren mit nur wenigen Typen
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Das Zubehör ist kompatibel für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfach, effizient und immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 4...16 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


