SIEMENS - Überlastrelais 4-16A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30161TE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748859
Sonepar Artikelnummer
120228565
Hersteller Artikelnummer
3RB30161TE0
Hersteller Typ
3RB3016-1TE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30161TE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.225 kg
- Stromabhängiger Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf
- Klasse 10E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit unterschiedlichen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Weniger Erwärmung im Schaltschrank
- Einfache und effiziente Handhabung durch den SIRIUS Systembaukasten
- Flexibilität durch verschiedene Auslöseklassen
- Rüttelsicherer Anschluss für zuverlässige Anwendungen
Überlastrelais 4...16 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Motoren vor unzulässig hohen Erwärmungen durch Überlast und Phasenfehler, und bietet eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


