SIEMENS - Überlastrelais 4-16A Motorschutz S00, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30162TB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748705
Sonepar Artikelnummer
120228574
Hersteller Artikelnummer
3RB30162TB0
Hersteller Typ
3RB3016-2TB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30162TB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.218 kg
- Strombereich: 4...16 A
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- CLASS 20E
- Geringe Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Umfassender Schutz für verschiedene Motoren mit nur wenigen Typen
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank durch hohe Energieeffizienz
- Einfache und schnelle Installation durch rüttelsicheren Anschluss
- Flexibilität durch verschiedene Einstellmöglichkeiten
- Aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 4...16 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S00
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


