SIEMENS - Überlastrelais 4-16A Motorschutz S00, Class 20, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30162TE0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209748903
Sonepar Artikelnummer
120228575
Hersteller Artikelnummer
3RB30162TE0
Hersteller Typ
3RB3016-2TE0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30162TE0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 16 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.217 kg
- Baugröße S00, CLASS 20E
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passt für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz gegen unzulässig hohe Erwärmung
- Energieeffizient durch geringe Verlustleistung
- Einfache Anwendung durch verschiedene Einstellbereiche
- Schneller, wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss
- Flexibilität durch verschiedene Auslöseklassen
- Ideal für Einzelaufstellung
- Modulares System für Anpassungsfähigkeit
Überlastrelais 4...16 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet zuverlässigen, stromabhängigen Schutz vor Überlast und Phasenunsymmetrie für Motoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


